Vysoko účinný rezný olej, bez obsahu chlóru Alpha 93, Obsah: 0,3

Č. pol.: 084210 0,3
Cena za 1 ks (48,10 € / 1 Litre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
729 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Obsah Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Označenie nebezpečných látok: GHS02: Plameň

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie Sprej v dóze
Rozprašovacia hlavica Štandardná
Obsah 0,3 l
Farba svetložltá
Bod varu -44 °C
Teplota samovzplanutia 365 °C
Teplota skladovania 15 °C - 35 °C
Označenie nebezpečných látok GHS02: Plameň
Druh produktu Rezný olej / brúsny olej

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 084210 0,3
EAN/GTIN 2050000966040
Číslo výrobcu 3108421300
Výrobca/zodpovedná osoba Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 OERLINGHAUSEN, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Popis

Prevedenie:

Aplikácia pomocou mazacieho štetca, spreja, rozprašovača alebo mazacieho zariadenia.
Rezný olej pre najvyššie nároky. Zmes s normálnym minerálnym rezným olejom sa neodporúča (nie s olejom rozpustným vo vode).

Výhoda:

Vylepšená životnosť nástroja, rezný výkon a kvalita povrchu. Bez obsahu chlóru − nevznikajú žiadne škodlivé pary, prijateľné pre životné prostredie.

Použitie:

Univerzálne vhodné na trieskové obrábanie (frézovanie, sústruženie, vŕtanie, rezanie závitov, vystružovanie, preťahovanie, rezanie), ako aj na tvárnenie. Bezpodmienečne potrebné pri obrábaní ťažko obrobiteľných materiálov, ako sú ocele odolné voči korózii a teplu, niklové legúry, titan a podobne. Ideálne pre neželezné kovy.
Aj na mazanie v minimálnom množstve, pretože neobsahuje minerálne oleje.