Špirálový vrták HSS N 34

Č. pol.: 116320 34
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 345
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 118

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 34 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS
Norma DIN 345
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 118 Stupeň
Uhol sklonu zubov 20-30 Stupeň
Stopka Morse kužel
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 139 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 190 mm
Celková dĺžka L 339 mm
Morse kužeľ (MK) Veľkosť 4
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,25 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 116320 34
EAN/GTIN 4045197029898

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
40
Oceľ < 750 N/mm²
P
30
Oceľ < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Povrch so špeciálnou úpravou na zníženie náchylnosti na naváranie a zlepšené odvádzanie triesok.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Príslušné redukčné puzdrá na nástroje so stopkou MK nájdete pod č. 343000-343530.
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
    ⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka