Foret hélicoïdal HSS avec queue cône morse

Réf.: 116320 34
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
65 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Position des interfaces côté machine
Type de barre cône morse CM
Codage du point de séparation MKG20800040
Dimensions de l’attachement MK4
Diamètre des dents, min. Dc min. 34 mm
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Classe de tolérance ISO h8
Longueur des goujures Lc 190 mm
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 10,21 mm
Nombre de lèvres Z 2
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice, min. 31 degré
Angle, 1er étage 118 degré
Désignation du produit (type) N
Nuance de coupe HSS
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS
Revêtement sans revêtement
Interface interface 1
Toleranzklasse h8
Longueur de col A 221,5 mm
Longueur utile L1 154,8 mm
Longueur totale L 339 mm
Longueur fonctionnelle 205 mm
Poids 1 477 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Norme DIN 345
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Bague de couleur sans
Type de produit foret
empfohlene maximale Bohrtiefe 139 mm
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 116320 34
EAN / GTIN 4045197029898
Réf. fabricant 116320 34
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Fonte GG(G)
K
25
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Traitement spécial anti-collage pour éviter les micro-soudures et permettre une meilleure évacuation des copeaux.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Remarque(s):

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir 343000-343530.