Burghiu elicoidal HSS cu coadă cilindrică

Cod articol.: 116320 34
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS
Standard DIN 345
Strat de acoperire neacoperită
Diametru de tăiere, min. Dc min. 34 mm
Clasa de toleranță ISO h8
Lungimea totală L 339 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 190 mm
Unghi, prima etapă 118 grad
Unghiu spirală min. 31 grad
Denumirea produsului (tip) N
Răcire interioară nu
Număr de tăişuri Z 2
Cuprins o singură parte
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Con Morse CM
Codarea punctului de separare MKG20800040
Referinţă de prindere MK4
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 10,21 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Material tăiș, denumire producător HSS
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h8
Lungime activă A 221,5 mm
Lungime utilă L1 154,8 mm
Lungime funcţională 205 mm
Greutate 1.477 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat Fără
Tip produs Burghiu solid
Adâncime maximă de găurire recomandată 139 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 116320 34
EAN / GTIN 4045197029898
Număr producător 116320 34
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Suprafaţă supusă unui tratament special, care permite reducerea tendinţei de depunere a materialului şi evacuarea îmbunătăţită a aşchiilor.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Notă:

Pentru reducţii recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultaţi Cod 343000-343530.