Vrták na hlboké otvory HSS-E 2,9

Č. pol.: 116061 2,9

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    8,84 € / ks
  • Od 5 ks
    7,37 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 340
  • Typ: FS
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 130

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 2,9 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 340
Typ FS
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 130 Stupeň
Uhol sklonu zubov 38 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 61,7 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 66 mm
Celková dĺžka L 100 mm
⌀ stopky Ds 2,9 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,05 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 116061 2,9
EAN/GTIN 4045197026675

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
70
Alu (krátke rezanie)
N
45
Oceľ < 500 N/mm²
P
28
Oceľ < 750 N/mm²
P
21
Oceľ < 900 N/mm²
P
18
GG(G)
K
25
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Značne vystužené jadro bez zvýšenia jadra.
Presné vybrúsenie hrotu.
So špeciálne tvarovanými drážkami. Výhodné pre hlboké otvory do 10×D a materiály s kritickou tvorbou triesok.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Poznámka:

Vhodné navrtávaky NC č. 112120, 112140 a 112170 s uhlom hrotu 142° na zvýšenie spoľahlivosti procesu.
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
    ⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka