Vrták na hluboké otvory HSS-E, bez povlaku, ⌀ DC h8: 2,9mm

Artiklové číslo: 116061 2,9
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    194,00 CZK / 1 ks
  • od 5 kusy
    162,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
115 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E
Povlak bez povlaku
Třída tolerance ISO h8
Průměr břitu, min. Dc min. 2,9 mm
Celková délka L 100 mm
Délka třískové drážky Lc 66 mm
Průměr stopky DS 2,9 mm
Počet břitů Z 2
Úhel, 1. stupeň 130 stupně
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Posuv f 0,05 mm/ot.
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00290105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 2,9 mm
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Tieflochbohrer HSS-E
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Směr šroubovice pravý
Úhel spirály, min. 38 stupně
Název výrobku (typ) FS
Skupina obrobitelnosti K (litina); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS/E
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h8
Užitná délka L1 60,2 mm
Hmotnost 4 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma DIN 340
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Vrtáky do plného
Doporučená maximální hloubka otvoru 61,7 mm
Posuv v ocel < 500 N/mm2
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 116061 2,9
EAN / GTIN 4045197026675
Číslo výrobce 116061 2,9
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
70
Hliník (krátké třísky)
N
45
Ocel < 500 N/mm²
P
28
Ocel < 750 N/mm²
P
21
Ocel < 900 N/mm
P
18
GG(G)
K
25
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Výrazně zesílené jádro bez rozšiřování.
Přesný výbrus špičky.
Se speciálně tvarovanými drážkami. Výhodné pro hluboké otvory až do 10×D a materiály s kritickou tvorbou třísek.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Vhodné NC navrtáváky č. 112120, 112140 a 112170 s úhlem hrotu 142° pro vyšší bezpečnost procesu.