{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | HSS-E | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Clase de tolerancia ISO | h8 | |
| Diámetro del filo, mín. Dc min. | 2,9 mm | |
| Longitud total L | 100 mm | |
| Longitud de ranura de viruta Lc | 66 mm | |
| Diámetro del mango DS | 2,9 mm | |
| Cantidad de cortes Z | 2 | |
| Ángulo, 1.er escalón | 130 grados | |
| Refrigeración interior | no | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | Tieflochbohrer HSS-E | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Forma de asiento | Standard | |
| Configurable | no | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo | 0,5 mm | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Ángulo de espiral, mín. | 38 grados | |
| Nombre del producto (tipo) | FS | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HSS-E | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Clase de tolerancia | h8 | |
| Longitud de alcance A | 74 mm | |
| Longitud útil L1 | 60,2 mm | |
| Peso | 4 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Acero macizo | |
| Norma | DIN 340 | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Anillo de color | Sin | |
| Tipo de producto | Broca maciza | |
| Profundidad máxima de perforación recomendada | 61,7 mm | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 116061 2,9 | |
| EAN / GTIN | 4045197026675 | |
| Número del fabricante | 116061 2,9 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |