Špirálový vrták HSS-E FS 7,4

Č. pol.: 114450 7,4

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    13,48 € / ks
  • Od 10 ks
    11,24 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
172 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Typ: FS
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 130

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 7,4 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 338
Typ FS
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 130 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 57,9 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 69 mm
Celková dĺžka L 109 mm
⌀ stopky Ds 7,4 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,07 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 114450 7,4
EAN/GTIN 4045197018939

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
70
Alu (krátke rezanie)
N
45
Oceľ < 500 N/mm²
P
40
Oceľ < 750 N/mm²
P
30
Oceľ < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Profilové brúsenie: vysoká presnosť obvodovej hádzavosti a rozstupu, ako aj presný výbrus hrotu. Vrtáky pre sériovú výrobu.
Zosilnené jadro.
Lesklé špirály s plochými drážkami, fazetky od 3 mm nitridované.
So zahrotením tvaru C do veľkosti 3,9 mm.
So zahrotením tvaru S od veľkosti 4 mm.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC – 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka