Wiertła kręte z HSS/E FS, bez powłoki, ⌀ DC h8: 7,4mm

Nr art.: 114450 7,4
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    71,23 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    59,33 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
48 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS-E
Norma DIN 338
Powłoka bez powłoki
Min. średnica skrawania Dc min. 7,4 mm
Klasa tolerancji wg ISO h8
Długość całkowita L 109 mm
Długość rowków mocujących Lc 69 mm
Średnica trzonka DS 7,4 mm
Kątownik, 1. stopień 130 stopni
Nazwa produktu (typ) FS
Chłodzenie wewnętrzne nie
Liczba ostrzy Z 2
Zawartość część pojedyncza
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Posuw f 0,07 mm/obr.
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00740105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Spiralbohrer HSS-E FS
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Kierunek skrętu prawe
Grupa skrawania K (żeliwo); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS/E
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h8
Długość użytkowa L1 62,6 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Wiertło
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 57,9 mm
Posuw w stal < 750 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 114450 7,4
EAN / GTIN 4045197018939
Numer producenta 114450 7,4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
70
aluminium (dające krótki wiór)
N
45
Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Szlifowane kształtowo:wiertła kręte o dokładnym ruchu obrotowym i podziałce oraz z precyzyjnym zaszlifowaniem ostrza. Wiertła do prac produkcyjnych.
wzmocniony rdzeń, niepowlekane, spiralne, płaskie rowki wiórowe,od 3 mm łysinki azotowane.
Końcówka o kształcie C do wielk. 3,9 mm
Końcówka o kształcie S od wielk. 4 mm

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.