Punta elicoidale in HSS FS 7,4 mm

Codice art.: 114450 7,4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    13,23 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    11,02 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
172 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Modello: FS
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 130

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 7,4 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS E
Norma DIN 338
Modello FS
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 130 grado
Codolo codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 57,9 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 69 mm
Lunghezza complessiva L 109 mm
⌀ Codolo Ds 7,4 mm
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,07 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 114450 7,4
EAN / GTIN 4045197018939

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
70
Alluminio (a truciolo corto)
N
45
Acciaio < 500 N/mm²
P
40
Acciaio < 750 N/mm²
P
30
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Profilo rettificato: elevata concentricità radiale, affilatura precisa dei taglienti. Punte per la produzione in serie.
Nocciolo rinforzato.
Scanalature lucide, biselli nitrurati a partire da 3 mm.
Con punta forma C fino alla Dim. 3,9 mm.
Con punta di forma S a partire da Dim. 4 mm.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello