Stupňový žebřík ML se stupni, jednostranný přístup 7 stupňů

Č. pol.: 11227
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Počet schodíkov 7
Materiál Hliník
Schod Prevedenie Stufe
Prístup einseitig
Druh produktu Dvojitý rebrík

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 11227
EAN/GTIN 4031405112278
Číslo výrobcu 011227
Číslo L L90110 749
Výrobca/zodpovedná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Stacionární žebřík z hliníku
  • Ergonomicky tvarované drátěné lišty pro snadnou manipulaci
  • 80 mm hluboké, drážkované schůdky a velká plošina
  • Vysokopevnostní šroubové spojení STEP/Spar
  • Kuželový spar pro bezpečný stojan
  • 4násobný nýtovaný hliníkový vodičový spoj
  • Protiskluzové boty vodičů
  • Praktický úložný zásobník
  • Ze šesti úrovní: Ochrana proti posypání dvěma pevnými polyesterovými popruhy
  • Rozteč kroků: 235 mm
  • Sklon vodiče: 70°
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 3650 mm
  • Výška: 2250 mm
  • Výška sloupce: 50 mm
  • Výška sloupu podpěry: 35 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
  • Náklon: 70 °
  • Výška plošiny: 1630 mm
  • Protiskluzové: Hliník tažený
  • Délka kroku: 1310 mm
  • Platforma stojanu se počítá jako fáze: Ano
  • Rozteč kroků/příček: 235 mm
  • Počet kroků/příček: 7 stupňů
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
  • Provedení kroku: Stupně
  • Spodní vnější šířka: 580 mm
  • Povoleno jako pracoviště (TRBS 2121 část 2): Ano