Scară cu trepte ML cu trepte, acces pe o singură parte 7 trepte

Cod articol.: 11227
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Ghidare traversă conic
Lăţime inferioară, exterioară 0,58 m
Execuţia treptelor Nivel
Numărul de trepte per secțiune de conductor 7
Adâncime treaptă 80 mm
Nivel spațiere 235 mm
Conexiunea dintre trepte și traversă Înşurubat
Înălţime de lucru cca. 3,65 m
Pliabil ja
Platformă disponibilă ja
Platformă înălțime 1,63 m
Stratul exterior al suprafeţei de călcare Striație
Lungimea pasului 1,31 m
Înclinație 70 grad
Accesibilitate unilateral
Asigurare împotriva distanţării 2 curele din poliester de înaltă rezistență
Tavă de depozitare disponibilă da
Standard DIN EN 131; TRBS 2121
Capacitate portantă 150 kg
Lungimea conductorului 2,25 m
Tip produs Scară dublă

Identificare și clasificare

Cod articol 11227
EAN / GTIN 4031405112278
Număr producător 011227
L-Număr L90110 749
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Scară staționară din aluminiu
  • Șine de sârmă cu formă ergonomică pentru manevrare ușoară
  • 80 mm adâncime, trepte canelate și platformă mare
  • Conexiune treaptă/bară cu șuruburi de înaltă rezistență
  • Ghidaj conic cu bară pentru un suport sigur
  • îmbinare conductoare din aluminiu nituit de 4 ori
  • Pantofi de conductori antiderapanți
  • Tavă de depozitare convenabilă
  • Din șase niveluri: Protecție împotriva răspândirii cu două curele de poliester de înaltă rezistență
  • Spațiere pași: 235 mm
  • Înclinarea conductorului: 70°
  • Sarcină maximă: 150 kg

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 3650 mm
  • Înălţime: 2250 mm
  • Înălțimea coloanei: 50 mm
  • Înălțimea coloanei suportului: 35 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Complet asamblate
  • Înclinare: 70 °
  • Înălțime platformă: 1630 mm
  • Anti-alunecare: Aluminiu sub formă de tuburi
  • Lungime pas: 1310 mm
  • Platforma de suport este considerată ca o etapă: da
  • Spațiere treaptă/treaptă: 235 mm
  • Număr de trepte/trepte: 7 trepte
  • Adâncime treaptă/treaptă: 80 mm
  • Execuție pas: Etape
  • Lățime exterioară inferioară: 580 mm
  • Permis ca loc de muncă (TRBS 2121 partea 2): Da