NC predvrtáky HSS-E-PM č. 112010 s plastovým boxom 90° 6-12

Č. pol.: 112105 6-12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h6
  • Uhol špičky: 90

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
Rezný materiál HSS E PM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h6
Uhol špičky 90 Stupeň
Stopka DIN 1835 B s h5
Farebný krúžok bez
Druh produktu Navrtávač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 112105 6-12
EAN/GTIN 4045197893796

Popis

Prevedenie:

Súprava NC navrtavákov v plastovom boxe.
Výkonný navrtavák NC.
Rezný materiál z práškového metalurgického substrátu pre vysoké nároky na životnosť nástroja a presné centrovanie. Veľmi dobrá odolnosť proti opotrebeniu v nehrdzavejúcich oceliach.
Presné stredové vybrúsenie hrotu s úzkou priečnou reznou hranou − vďaka tomu ľahké navŕtanie a vysoká tvarová presnosť centrovaného otvoru. Veľmi stabilné vďaka krátkym trieskovým drážkam.
S unášacími plochami podľa DIN 1835-B.

Obsah:

4 navrtaváky NC č. 112010.

Obsah:

Po 1 NC navrtávaci: Gr. 6; 8; 10; 12.

Rozsah dodávky:

4-dielna súprava navrtavákov NC s plastovým boxom.

Poznámka:

Použite otáčky pre skutočný ⌀ vŕtania
(nie všeobecne pre vonkajší ⌀ vŕtania).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely