NC központozó HSS-E-PM 112010 sz. műanyag dobozzal 90° 6-12

Cikkszám: 112105 6-12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS E PM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h6
  • Csúcsszög: 90

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
Szerszámanyag HSS E PM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h6
Csúcsszög 90 fok
Szár DIN 1835 B, h6-tal
Színes gyűrű nincs
Termék fajtája Megfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 112105 6-12
EAN / GTIN 4045197893796

Leírás

Kivitel:

NC központozó készlet műanyag dobozban.
Nagy teljesítményű NC központozó.
Porkohászati alapanyagból készült szerszámanyag az élettartammal és a precíz központosítási pontossággal szembeni magas elvárásokhoz. Nagyon jó kopásállóság rozsdamentes acéloknál.
Pontos csúcsköszörülés keskeny keresztéllel − ez biztosítja a központosító furat könnyű megfúrását és nagy alakpontosságát. A rövid forgácshornyok következtében igen stabil.
DIN 1835-B szerinti menesztő felülettel.

Tartalma:

4 db 112010 sz. NC központozó

Tartalma:

1–1 NC központozó: 6; 8; 10; 12 méret.

Tartalom:

4 darabos NC központozó készlet műanyag dobozban.

Figyelem:

A tényleges furat ⌀-höz megfelelő fordulatszámot kell alkalmazni
(nem a külső fúró ⌀-höz).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek