Držák nářadí

Č. pol.: 112-830
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skriňa na náradie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 112-830
EAN/GTIN 4000896103706
Číslo výrobcu 112-830
Číslo L L60140 2136

Popis

Popis:

  • Kelímek, ⌀ 30 mm, 80 mm vysoký, např. na kolíky, důlčíky atd.
  • Montáž na perforovanou stěnu s pravoúhlými děrami
  • Hmotnost netto (kg): 0.01 kg