• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Porta-herramientas

Número de artículo: 112-830
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
Tipo de producto Armario de herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 112-830
EAN / GTIN 4000896103706
Número del fabricante 112-830
Número L L60140 2136

Descripción

Descripción:

  • Recipiente, ⌀ 30 mm, 80 mm de altura, p. ej., para pasadores, granetes, etc.
  • Montaje en paredes con orificios rectangulares
  • Peso neto (kg): 0.01 kg