Číselníkový úchylkoměru, kryt s plochým koncem, verze ISO, ložisko s drahokamem, 1 mm ocel, 0.002 mm ocel

Č. pol.: 1013AB-10
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 1013AB-10
EAN/GTIN 4946368841342
Číslo výrobcu 1013AB-10
Číslo L L40010 14641
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Kompaktní provedení, měřicí rozsah 1 a 3.5 mm ocel s malým průměrem – metrické. Jedná se o kompaktní Číselníkový úchylkoměru s vnějším kroužkem o průměru 40 mm ocel, který poskytuje následující výhody: Ideální pro použití v aplikacích s omezeným prostorem.

Charakteristika:

  • A: 32,5
  • Staré číslo článku: 1013SB-10
  • Š: 49
  • Oboustranný displej: Ano
  • C: 40
  • D: 15
  • Digitální/analogové: Analogové
  • E: 20
  • Upínací stopka: 8 mm
  • F: 13,8
  • G: 15,2
  • H: 38
  • H MPE (reverzní rozpětí): 2
  • I: 6,6
  • Rozsah měření: 1
  • Rozsah měření/otáčky: 0,2 mm
  • Merici nastavec:: Karbidový hrot, závit: M 2,5 x 0,45 mm
  • Měřicí síla: 0,4 - 1,5 N
  • Měřicí síla: 0,4-1,5
  • Model s měřítkovým diskem: 0-100-0
  • MPE 1/10 otace: 2,5
  • MPE 1/2 otace: 4
  • MPE 1 otace: 4,5
  • MPE Rozsah měření: 6
  • R MPE (opakovaná přesnost): 1
  • Rozdělení stupnice: 0.002
  • Ochrana proti nárazu: Ano
  • Typ: DIN EN ISO
  • Palcová/metrická: Metrické

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka