Mérőóra, lapos hátlap, ISO változat, ékszeres csapágyazás, 1 mm, 0,002 mm

Cikkszám: 1013AB-10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1013AB-10
EAN / GTIN 4946368841342
Gyártó száma 1013AB-10
L-szám L40010 14641

Leírás

Leírás:

Kompakt kivitel, 1 és 3,5 mm-es mérési tartomány kis átmérővel - metrikus. Ez egy ø 40 mm-es külső gyűrűvel rendelkező kompakt mérőműszer, amely a következő előnyöket nyújtja Önnek: Ideális olyan alkalmazásokban való használatra, ahol a hely korlátozott.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg:
Mérési tartomány: 1 mm
Beosztás: 0,002
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Műszaki vizsgálati tanúsítvánnyal együtt.