Stavitelný klíč 50 mm

Č. pol.: 101.15G
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nastaviteľný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 101.15G
EAN/GTIN 3662424092282
Číslo výrobcu 101.15G
Číslo L L60130 9667

Popis

Popis:

  • Šetří čas: pohyblivou čelist lze snadno a rychle nastavit na matici pomocí vroubkovaného šroubu: 3 kroky: - Zatáhněte za vroubkovaný šroub: pohyblivá čelist se okamžitě uvolní. - Ručně nastavte pohyblivou čelist na požadovaný rozměr. - V případě potřeby použijte k jemnému seřízení jako obvykle šroub s vroubkovanou hlavou. Je to 2 až 3krát rychlejší než u standardního vidlicového klíče.
  • Čelisti s jemným profilem pro lepší přístupnost
  • Extra velký otvor pro větší univerzálnost
  • Dělení rozměrů v mm na jedné straně
  • Design: lesklá chromovaná
  • bimateriálová hřídel

Charakteristika:

  • A [mm]: 50 B [mm]: 105.6 C x C1 [mm]: 28 x 42 E [mm]: 13.4 E1 [mm]: 20.4 E3 [mm]: 27.2 B [mm]: 376 L [mm]: 376 [kg]: 1.050