Schraubenschluessel Bi-Material 50mm

Artikel-Nr.: 101.15G
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
Produktart Rollgabelschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 101.15G
EAN / GTIN 3662424092282
Herstellernummer 101.15G
L-Nummer L60130 9667

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zeitgewinn: die bewegliche Backe kann mit der Rändelschraube leicht und schnell auf die Mutter eingestellt werden: 3 Schritte: - Die Rändelschraube ziehen: die bewegliche Backe wird sofort frei. - Die bewegliche Backe von Hand auf die gewünschte Abmessung stellen. - Die Rändelschraube für die Feineinstellung gegebenenfalls wie herkömmlich benutzen. 2 bis 3 mal so schnell wie ein Standard-Rollgabelschlüssel.
  • Backe mit Feinprofil für bessere Zugänglichkeit
  • Extra große Öffnung für mehr Vielseitigkeit
  • Maßeinteilung in mm auf einer Seite
  • Ausführung: glanzverchromt
  • Bi-Material-Schaft

Merkmal:

  • A [mm]: 50 B [mm]: 105,6 C x C1 [mm]: 28 x 42 E [mm]: 13,4 E1 [mm]: 20,4 E3 [mm]: 27,2 B [mm]: 376 L [mm]: 376 Gewicht in Kilogramm: 1,050

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren