Stavitelný klíč 38 mm

Č. pol.: 101.10G
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nastaviteľný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 101.10G
EAN/GTIN 3662424092268
Číslo výrobcu 101.10G
Číslo L L60130 9656

Popis

Popis:

  • Šetří čas: pohyblivou čelist lze snadno a rychle nastavit na matici pomocí vroubkovaného šroubu: 3 kroky: - Zatáhněte za vroubkovaný šroub: pohyblivá čelist se okamžitě uvolní. - Ručně nastavte pohyblivou čelist na požadovaný rozměr. - V případě potřeby použijte k jemnému seřízení jako obvykle šroub s vroubkovanou hlavou. Je to 2 až 3krát rychlejší než u standardního vidlicového klíče.
  • Čelisti s jemným profilem pro lepší přístupnost
  • Extra velký otvor pro větší univerzálnost
  • Dělení rozměrů v mm na jedné straně
  • Design: lesklá chromovaná
  • bimateriálová hřídel

Charakteristika:

  • A [mm]: 38 B [mm]: 75,6 C x C1 [mm]: 21 x 34,9 E [mm]: 8,8 E1[mm]: 16,3 E3 [mm]: 25 B [mm]: 255 L [mm]: 255 [kg]: 0,400