Bi-materiaalsleutel 38mm

Artikelnummer: 101.10G
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
Producttype Verstelbare moersleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 101.10G
EAN/GTIN 3662424092268
Nummer fabrikant 101.10G
L-nummer L60130 9656

Omschrijving

Omschrijving:

  • Tijdbesparend: de beweegbare bek kan gemakkelijk en snel aan de moer worden aangepast met de kartelschroef: 3 stappen: - Trek aan de kartelschroef: de beweegbare bek wordt onmiddellijk losgelaten. - Stel de beweegbare bek met de hand in op de gewenste afmeting. - Gebruik, indien nodig, de kartelschroef voor de fijnafstelling zoals gewoonlijk. 2 tot 3 keer zo snel als een standaard rolvorksleutel.
  • Bek met fijn profiel voor betere toegankelijkheid
  • Extra grote opening voor meer veelzijdigheid
  • Afmeting in mm op één zijde
  • Ontwerp: glanzend verchroomd
  • bi-materiaalsleutel

Kenmerk:

  • A [mm]: 38 B [mm]: 75,6 C x C1 [mm]: 21 x 34,9 E [mm]: 8,8 E1[mm]: 16,3 E3 [mm]: 25 B [mm]: 255 L [mm]: 255 [kg]: 0,400