Popis:
S pracovnou šírkou 43 centimetrov a širokou škálou aplikácií je náš nový jednokotúčový stroj BDS 43 / Orbital C Spray orbital predurčený na čistenie budov. Prístroj kombinuje orbitálne a rotačné pohyby, aby vytvoril konštantné vibrácie, čím zvyšuje účinnosť čistenia na maximum. Na tento účel je stroj špeciálne vybavený na čistenie kobercov rozprašovacími tryskami, ktoré distribuujú presne požadované množstvo čistiaceho roztoku na veľké plochy a okrem vynikajúcich výsledkov čistenia tiež umožňujú krátke doby schnutia. Sprievodný účinok orbitálneho pohybu: Robustný stroj je mimoriadne tichý a stabilný, čo zaručuje vysoký stupeň užívateľskej prívetivosti a bezúnavovej práce – či už pri drhnutí, odfarbovaní, leštení alebo kryštalizácii.
Charakteristika:
- ROZMERY (L × W × H): 430 x 520 x 1070 mm.
- Typ pohonu: sieťová prevádzka
- Pracovná šírka kefiek: 430 mm
- pracovná výška: hodinová predpoveď počasia 100 mm
- Kontaktný tlak kefy: 38 – 55 kg
- Rýchlosť kefy: 60 ot./min
- hmotnosť (s príslušenstvom): 54,5 kg
- Kmity: 1500 o/min
- hladina akustického tlaku: hodinová predpoveď počasia 59 dB(A)
- Aktuálny typ: 220 – 240 / 50 v / Hz
- Nádrž čerstvej vody: 12 l
Výhoda:
Rotorbitálny pohyb:- Vynikajúce výsledky pri čistení až o 50 % menej času čistenia
Režim cúvania:- Vysoká účinnosť čistenia aj v náročných podmienkach
Integrované, nastaviteľné rozprašovacie trysky:- Pre presný prietok vody a vysoký výkon na ploche.
- Veľmi dobrý výsledok čistenia a krátke doby schnutia
- Jednoduchá práca aj v stiesnených priestoroch
- Vynikajúce výsledky čistenia na všetkých typoch podláh
- Zvyšuje tlak kefy z 38 na 55 kilogramov
90° naklápacia hlava:- Umožňuje jednoduchú a rýchlu výmenu podložky.
- Zvyšuje komfort, zabraňuje mokrým vankúšikom na podlahách
Výkonný motor:- Výkonný v širokej škále aplikácií
- Znížené náklady na čistenie a školenie
- Veľmi robustné a odolné prevedenie
Intuitívne a jednoduché použitie:- Pomáha predchádzať nesprávnej prevádzke
- Nízke prevádzkové a servisné náklady
- Pohodlné a jednoduché použitie.
- Veľmi dobrá rovnováha a hladký chod
Hlavná funkcia:- Výkonný a všestranný
- Robustný a spoľahlivý
- Jednoduché použitie
Obsah:
sieťová prevádzka
Rozsah dodávky:
Nádrž 12 l; hnacia doska