Jednokotoučový stroj BDS 43/Orbital C Spray

Artiklové číslo: 1.291-253.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1.291-253.0
EAN / GTIN 4054278700717
Číslo výrobce 1.291-253.0
L-číslo L00950 225308
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

S pracovní šířkou 43 centimetrů a širokou škálou aplikací je náš nový orbitální jednokotoučový stroj BDS 43 / Orbital C Spray předurčen pro oblast čištění budov. Přístroj kombinuje orbitální a rotační pohyby, aby vytvořil konstantní vibrace, čímž se zvyšuje účinnost čištění na maximum. Za tímto účelem je stroj speciálně vybaven pro čištění koberců postřikovacími tryskami, které distribuují přesně požadované množství čisticího roztoku na velké plochy a kromě vynikajících výsledků čištění také umožňují krátké doby sušení. Doprovodný efekt orbitálního pohybu: Robustní stroj je obzvláště tichý a stabilní, což zaručuje vysoký stupeň uživatelské přívětivosti a práce bez únavy – ať už při drhnutí, dekódování, leštění nebo krystalizaci.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 430 x 520 x 1070 mm
  • Typ jednotky: Síťový provoz
  • Pracovní šířka kartáčů: 430 mm
  • Pracovní výška: 100 mm
  • Tlak kontaktu kartáče: 38 – 55 kg
  • Rychlost kartáče: 60 ot./min
  • hmotnost (s příslušenstvím): 54,5 kg
  • Oscilace: 1500 o /min
  • hladina akustického tlaku: 59 dB(A)
  • Aktuální typ: 220 – 240 / 50 v / Hz
  • Nádrž na čerstvou vodu: 12 l

Výhoda:

Roto-orbitální pohyb:
  • Vynikající výsledky čištění s až 50% snížením doby čištění
Režim páky zpátečky:
  • Vysoká účinnost čištění i v obtížných podmínkách
Integrované, nastavitelné rozprašovací trysky:
  • Pro přesný průtok vody a vysoký výkon oblasti.
  • Velmi dobrý výsledek čištění a krátké doby sušení
  • Snadná práce i ve stísněných prostorech
  • Vynikající výsledky čištění na všech typech podlah
  • Zvyšuje tlak kartáče z 38 na až 55 kilogramů
sklopná hlava 90°:
  • Umožňuje snadnou a rychlou výměnu podložky.
  • Zvyšuje pohodlí, zabraňuje mokrým polštářkům na podlahách
Výkonný motor:
  • Výkonný v široké škále aplikací
  • Snížené náklady na čištění a školení
  • Velmi robustní a odolný provedení
Intuitivní a snadno ovladatelný:
  • Pomáhá zabránit nesprávné operaci
  • Nízké provozní a servisní náklady
  • Pohodlné a snadno použitelné.
  • Velmi dobrá rovnováha a hladký chod
Hlavní funkce:
  • Výkonný a všestranný
  • Robustní a spolehlivé
  • Snadná obsluha

Obsah:

Síťový provoz

Rozsah dodávky:

Nádrž 12 l ; unášecí plech

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku