Jednokotúčový stroj BDS 43/Orbital C.

Č. pol.: 1.291-252.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 1.291-252.0
EAN/GTIN 4054278700205
Číslo výrobcu 1.291-252.0
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Maximálna účinnosť čistenia, široká škála aplikácií, užívateľsky prívetivé ovládanie: Náš nový jednokotúčový orbitálny stroj BDS 43 / Orbital C je obzvlášť pôsobivý v oblasti čistenia budov, či už v kanceláriách, maloobchode, nemocniciach alebo školách. S inovatívnou technológiou stroj kombinuje orbitálne a rotačné pohyby, aby vytvoril konštantné vibrácie, ktoré umožňujú širokú škálu aplikácií, od hlbokého umývania, leštenia, kryštalizácie a dekoatácie. Ich pracovná šírka 43 centimetrov tiež umožňuje prácu v úzkych alebo nadľahlých oblastiach.

Charakteristika:

  • ROZMERY (L × W × H): 1070 x 570 x 430 mm.
  • Typ pohonu: sieťová prevádzka
  • Pracovná šírka kefiek: 430 mm
  • pracovná výška: hodinová predpoveď počasia 100 mm
  • Kontaktný tlak kefy: 38 – 55 kg
  • Rýchlosť kefy: 60 ot./min
  • hmotnosť (s príslušenstvom): 53,5 kg
  • Kmity: 1500 o/min
  • hladina akustického tlaku: hodinová predpoveď počasia 54 dB(A)
  • Aktuálny typ: 220 – 240 / 50 v / Hz
  • Nádrž čerstvej vody: 12 l

Výhoda:

Intuitívne a jednoduché ovládanie:
  • Pohodlné a jednoduché použitie.
  • Veľmi dobrá rovnováha a hladký chod.
Režim cúvania:
  • Zvyšuje tlak kefy z 38 na 55 kilogramov.
  • Vysoká účinnosť čistenia aj v náročných podmienkach.
90° naklápacia hlava:
  • Umožňuje jednoduchú a rýchlu výmenu podložky.
Roto-Orbital Motion:
  • Vynikajúce výsledky pri čistení až o 50 % menej času čistenia.
  • Vynikajúce výsledky čistenia na všetkých typoch podláh.
Výkonný motor:
  • Veľmi robustné a odolné prevedenie.
  • Výkonný v širokej škále aplikácií.
Kľúčová funkcia:
  • Robustný a spoľahlivý
  • Výkonný a všestranný
intuitívny a ľahko použiteľný:
  • Pomáha predchádzať nesprávnej prevádzke.
  • Jednoduchá práca aj v stiesnených priestoroch.
  • Zvyšuje komfort, zabraňuje mokrým vankúšikom na podlahách.
  • Znížené náklady na čistenie a školenie.
  • Nízke prevádzkové a servisné náklady.
  • Jednoduché použitie

Obsah:

sieťová prevádzka

Rozsah dodávky:

Nádrž 12 l; hnacia doska

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka