Jednokotoučový stroj BDS 43/Orbital C.

Artiklové číslo: 1.291-252.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1.291-252.0
EAN / GTIN 4054278700205
Číslo výrobce 1.291-252.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Maximální účinnost čištění, široká škála aplikací, uživatelsky přívětivá manipulace: Náš nový jednokotoučový orbitální stroj BDS 43 / Orbital C je obzvláště působivý v oblasti čištění budov, ať už v kancelářích, maloobchodě, nemocnicích nebo školách. Díky inovativní technologii kombinuje orbitální a rotační pohyby a vytváří konstantní vibrace, což umožňuje širokou škálu aplikací, od hlubokého drhnutí, leštění, krystalizace a dekódování. Jejich pracovní šířka 43 centimetrů také umožňuje práci v úzkých nebo přesažených oblastech.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 1070 x 570 x 430 mm
  • Typ jednotky: Síťový provoz
  • Pracovní šířka kartáčů: 430 mm
  • Pracovní výška: 100 mm
  • Tlak kontaktu kartáče: 38 – 55 kg
  • Rychlost kartáče: 60 ot./min
  • hmotnost (s příslušenstvím): 53,5 kg
  • Oscilace: 1500 o /min
  • hladina akustického tlaku: 54 dB(A)
  • Aktuální typ: 220 – 240 / 50 v / Hz
  • Nádrž na čerstvou vodu: 12 l

Výhoda:

Intuitivní a jednoduchá obsluha:
  • Pohodlné a snadno použitelné.
  • Velmi dobrá rovnováha a hladký chod.
Režim páky zpátečky:
  • Zvyšuje tlak kartáče z 38 na až 55 kilogramů.
  • Vysoká účinnost čištění i v obtížných podmínkách.
sklopná hlava 90°:
  • Umožňuje snadnou a rychlou výměnu podložky.
Roto-orbitální pohyb:
  • Vynikající výsledky čištění s až 50% snížením doby čištění.
  • Vynikající výsledky čištění na všech typech podlah.
Výkonný motor:
  • Velmi robustní a odolný provedení.
  • Výkonný v široké škále aplikací.
Hlavní funkce:
  • Robustní a spolehlivé
  • Výkonný a všestranný
intuitivní a snadno použitelný:
  • Pomáhá zabránit nesprávné operaci.
  • Snadná práce i ve stísněných prostorech.
  • Zvyšuje pohodlí, zabraňuje mokrým polštářkům na podlahách.
  • Snížené náklady na čištění a školení.
  • Nízké provozní a servisní náklady.
  • Snadná obsluha

Obsah:

Síťový provoz

Rozsah dodávky:

Nádrž 12 l ; unášecí plech

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku