Gélový sprej na popáleniny, Typ: 51011005

Č. pol.: 098591 51011005
Cena za 1 ks (195,80 € / 1 Litre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
423 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 100 ml
Druh produktu Gél na popáleniny

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 098591 51011005
EAN/GTIN 7310610015275
Číslo výrobcu 51011005
Výrobca/zodpovedná osoba Orkla Wound Care AB, Svetsarvägen 15, 171 26 SOLNA, Sverige, www.orkla.se

Popis

Prevedenie:

Sprej Burn Gel na rýchle ochladenie a efektívne zmiernenie bolesti pri popáleninách. Chlad zmierňuje bolesť a zabraňuje preniknutiu poranenia do hlbších vrstiev pokožky.

Obsah:

100 ml gél na báze vody (>96 % vody)

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka