Burn Gel Spray, Type: 51011005

Réf.: 098591 51011005
Prix par 1 Unité (195,80 € / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
422 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sommaire 100 ml
Type de produit Gel anti-brûlures

Identification et classification

Référence article 098591 51011005
EAN / GTIN 7310610015275
Réf. fabricant 51011005
Fabricant/personne responsable Orkla Wound Care AB, Svetsarvägen 15, 171 26 SOLNA, Sverige, www.orkla.se

Description

Exécution:

Burn Gel Spray pour un rafraîchissement rapide et un soulagement efficace en cas de brûlures. Le froid atténue la douleur et empêche la blessure de gagner les couches plus profondes de la peau.

Contenu:

Gel à base d'eau (>96% d'eau) 100 ml
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
Connectez-vous