{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
EN 1149-5 (antistatické) | Áno | |
Séria | Microgard® | |
Pohlavie | Unisex | |
Odev podľa | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti | |
Farba | biela | |
Veľkosť Unisex | XL | |
Norma | EN 13982-1; EN 13034−6; EN 1149−1 | |
CE kategória PSA | CE kategória III, typ 5/6 | |
laminát z mikroporéznej fólie | áno | |
uzatvárateľný kryt na zips | Áno | |
Jednorazový odev | Áno | |
s kapucňou | Áno | |
Druh produktu | Odev na ochranu pred chemikáliami |
Číslo položky | 098356 XL | |
EAN/GTIN | 5013756110324 | |
Číslo výrobcu | WH18B-00111-05 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Ochranný overal typ 5/6 AlphaTec® 1800 XL
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 180 kus/y s okamžitým dodaním
5,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 257 kus/y s okamžitým dodaním
7,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 226 kus/y s okamžitým dodaním
5,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farba | biela | biela | biela |
Odev podľa | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti |
Norma | EN 13982-1 ;EN 13034−6 ;EN 1149−1 |
EN 13982-1 ;EN 13034 ;
|
EN 13982-1 ;EN 13034 ;
|
Veľkosť Unisex | XL | XL | XL |
Séria | Microgard® | ||
Druh produktu | Odev na ochranu pred chemikáliami | Odev na ochranu pred chemikáliami | Odev na ochranu pred chemikáliami |
Pohlavie | Unisex | Unisex | Unisex |