Ochranná kombinéza typ 3/4/5/6 Tychem® 6000 F 3XL

Č. pol.: 098308 3XL
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
81 kus/y s okamžitým dodaním
  • Odev podľa: DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126;
    • EN 14605 typ 3
    ;
    • EN 14605 typ 4

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

CAS AL
1A004B
SH-Code AL
00
Séria Tychem®
Pohlavie Unisex
Odev podľa DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
Farba sivá
Veľkosť Unisex 3XL
Norma EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126;
  • EN 14605 typ 3
;
  • EN 14605 typ 4
Druh produktu Odev na ochranu pred chemikáliami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 098308 3XL
EAN/GTIN 5450208015644
Číslo výrobcu D13495118

Popis

Prevedenie:

Tychem® F, typ 3/4/5/6, model CHA5. Komplexná ochrana proti širokému spektru chemických a biologických nebezpečných látok. 100 % nepriepustnosť pre častice a kvapaliny do 5 barov. Pútka na palec na koncoch rukávov. Švy podlepené bariérovou páskou na ochranu a odolnosť. Samolepiaci systém dvojitého zipsu pre lepšiu tesnosť.
Ochranný overal (kategória OOP III).

Norma:

  • EN ISO 13982-1 typ 5
  • EN 13034 typ 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 typ 3
  • EN 14605 typ 4
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
    Veľkosť Unisex Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka