Ochranná kombinéza typ 3/4/5/6 Tychem® 2000 C M

Č. pol.: 098306 M
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
  • Odev podľa: DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126;
    • EN 14605 typ 3
    ;
    • EN 14605 typ 4

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

CAS AL
1A004B
SH-Code AL
00
Séria Tychem®
Pohlavie Unisex
Odev podľa DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
Farba žltá
Veľkosť Unisex M
Norma EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126;
  • EN 14605 typ 3
;
  • EN 14605 typ 4
Druh produktu Odev na ochranu pred chemikáliami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 098306 M
EAN/GTIN 5450208004631
Číslo výrobcu D13494969

Popis

Prevedenie:

Tychem® 2000 C, typ 3/4/5/6, model CHA5. Pohodlná a ľahká ochrana proti biologickým nebezpečným látkam a anorganickým chemikáliám. Materiál obleku neprepúšťa častice, a tak poskytuje ochranu pred kontamináciou rádioaktívnymi časticami. Samolepiaci systém dvojitého zipsu pre lepšiu tesnosť. Vhodné pre zóny Ex.
Ochranný overal (kategória OOP III).

Norma:

  • EN ISO 13982-1 typ 5
  • EN 13034 typ 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 typ 3
  • EN 14605 typ 4
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
    Veľkosť Unisex Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka