Zaščitni kombinezon tip 3/4/5/6 Tychem® 2000 C, rumena, Univerzalna velikost: M

Št. art.: 098306 M
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
248 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Tychem®
Oznaka proizvajalca Tychem® 2000 C CHA5
EX-področje da
Barva rumena
Vrsta uporabe zaščita pred kemikalijami
Razred kemijske zaščite TIP 3 – neprepustnost za tekočine EN 14605; TIP 4 – neprepustno za pršenje EN 14605; TIP 5 – trdi delci EN13982-1; TIP 6 – omejena zaščita pred tekočimi kemikalijami EN 13034
Mednarodna velikost M
Tip tip 3; tip 4
Vrsta izdelka zaščitna obleka
Za večkratno uporabo za enkratno uporabo
Spol Univerzalne
Zadrga zadrga
Predel zapirala je pokrit Da
Lastnosti antistatik
Standard EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN ISO 13034
Kategorija zaščite III
CAS AL 1A004B
Koda SH AL 00

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 098306 M
EAN/GTIN 5450208004631
Številka proizvajalca D13494969

Opis

Izvedba:

Tychem® 2000 C, tip 3/4/5/6, model CHA5. Udobna in lahka zaščita pred biološkimi nevarnimi snovmi in anorganskimi kemikalijami. Za delce neprepusten material za zaščito pred kontaminacijo z radioaktivnimi delci. Samolepilni sistem z dvojno zadrgo za boljšo tesnost.Primerno za Ex-področja.
Zaščitni kombinezon (kategorija osebne varovalne opreme III).

Standard:

  • EN ISO 13982-1 tip 5
  • EN 13034 tip 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 tip 4
  • EN 14605 tip 3