Záchytný popruh IGNITE TRION M/XXL

Č. pol.: 098107 M/XXL
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výrobná veľkosť M / XXL
Obvod bedier 800 - 1300 mm
Hmotnosť 2,48 kg
Druh produktu Záchytný popruh

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 098107 M/XXL
EAN/GTIN 4030281305026
Číslo výrobcu G-1131-M-M/XXL

Popis

Prevedenie:

Ignite Trion. Výkonný kompletný popruh. Funkčný a ergonomický vďaka asymetrickému bedrovému polstrovaniu a sklopnými prídržnými okami podľa EN 358, ktoré umožňujú pracovať bez obmedzenia. Nový systém zamedzuje nechcenému uvoľneniu popruhu. S extra pútkami. Vhodné najmä na použitie v sklade s vysokými regálmi.
Nová súprava popruhov Ignite s premyslenými detailami, ako vypchávkami ramien a nôh, kvalitnými zámkami Oktalock pre rovnomerné zaťaženie oboch dielov. Navíjanie popruhu pre nerušenú prácu a indikátor pádu. Max. prípustná hmotnosť: 140 kg.

Použitie:

Fasádové práce, stavba lešenia, stavba oceľových konštrukcií, plošiny, trvalá ochrana pred pádom.

Norma:

EN 361
Dodatočne certifikované podľa normy EN 358.