Ochranná čiapka pre uvex pheos faceguard, Typ: BUMP

Č. pol.: 097877 BUMP
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť 52 cm - 64 cm
Hmotnosť 90 g
Druh produktu Ochranná čiapka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 097877 BUMP
EAN/GTIN 4031101814940
Číslo výrobcu 9790159
Výrobca/zodpovedná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Prevedenie:

Ochrana hlavy z ABS poskytuje dodatočnú ochranu hlavy pred nárazmi. Dá sa ľahko namontovať na tvárový štít. Je odolná a pevná. V prednej a zadnej časti sú ventilačné otvory, ktoré vytvárajú príjemnú klímu.

Norma:

EN812.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka