• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Protinárazová čepice uvex pheos faceguard, Typ: BUMP

Artiklové číslo: 097877 BUMP
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Mezinárodní velikost onesize
Barva Černá
Druh produktu Ochranná čepice
Materiál Akrylnitrilbutadienstyrol (ABS)
Obvod hlavy min. 52 cm
Obvod hlavy max. 64 cm
Opakované použití K opakovanému použití
Regulace šířky ano
Vlastnosti Integrované potítko
Pohlaví Unisex
Kategorie ochrany I
Hmotnost celkem 90 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097877 BUMP
EAN / GTIN 4031101814940
Číslo výrobce 9790159
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Provedení:

Ochranná čepice proti nárazu se skořepinou ABS poskytuje dodatečnou ochranu hlavy před nárazy. Lze ji jednoduše nasadit na ochranu obličeje. Vyznačuje se dlouhou životností a robustností. Vpředu a vzadu jsou větrací otvory, které umožňují vytvoření příjemného klimatu.

Norma:

EN812.