Mušľová ochrana sluchu VeriShield 100 D VS100D

Č. pol.: 097766 VS100D
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
216 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria VeriShield 100
Označenie výrobcu Verishield VS100D
Hodnota SNR (izolačná hodnota) 26 dB(A)
Druh produktu Mušľová ochrana sluchu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097766 VS100D
EAN/GTIN 7312550351963
Číslo výrobcu 1035196

Popis

Prevedenie:

Mušľová ochrana sluchu VeriShield 100 D Series poskytuje pracovníkom väčší pokoj, najmä vďaka technológii Sound Management Technology (SMT) , ktorá blokuje škodlivé zvuky a zároveň umožňuje prirodzené počúvanie reči a signálov. Ponúka tiež mnoho možností nastavenia pre akúkoľvek veľkosť hlavy a širší otvor mušle. Dlhá životnosť mušlí je spôsobená najmä odolným materiálom a odolnou konštrukciou. Ľahký materiál prispieva k lepšiemu pohodliu pri nosení. Mäkký materiál pamäťovej peny náušníkov je vhodný pre nositeľov s citlivými zvukovodmi alebo načúvacími prístrojmi.
SNR = 26dB (H = 28dB, M = 23dB, L = 20dB).

Poznámka:

Hygienické súpravy pre sériu VeriShield 100 D pod číslom 097761.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely