Hörselkåpor VeriShield 100 D VS100D

Art-nr: 097766 VS100D
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
216 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie VeriShield 100
tillverkarens beteckning Verishield VS100D
SNR-värde (dämpvärde) 26 dB(A)
Produktslag Hörselkåpor

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 097766 VS100D
EAN/GTIN 7312550351963
Tillverkarens nummer 1035196

Benämning

Utförande:

Kapselhörselskyddet i VeriShield 100 D-serien ger personalen större säkerhet, framför allt genom Sound Management-tekniken (SMT), eftersom den blockerar det skadliga bullret samtidigt som röster och signaler kan uppfattas naturligt. Dessutom erbjuder det många anpassningsmöjligheter till alla huvudstorlekar och en bredare kapselöppning. Kapslarnas långa användningstid uppnås framför allt genom det robusta materialet och det beständiga utförandet. Det lätta materialet bidrar till en förbättrad bärkomfort. Det mjuka Memory Foam-materialet i öronmusslorna lämpar sig bra för bärare med känsliga hörselgångar eller hörapparater.
SNR = 26dB (H = 28dB, M = 23dB, L = 20dB).

Anmärkning:

Hygiensatser för VeriShield 100 D-serien under nr 097761.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar