Komfortné ochranné okuliare 5X1 Zeronoise CLEAR

Č. pol.: 096702 CLEAR
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
123 kus/y s okamžitým dodaním
  • Povrchová úprava disku: nezahmlievajú sa; odolné proti poškriabaniu
  • UV ochrana: UV400
  • Vlastnosť rámu: Polstrované obrúčky; Dĺžka strmeňa prestaviteľná; Sklon straníc nastaviteľný; Nastaviteľné sedlá
  • Materiál kotúča: polykarbonát

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria 5X1
Označenie rámu Mod5X1 U 166 FT U 175 –F CE
Označenie diskov 2C-1,2 U 1 FTKN
Povrchová úprava disku nezahmlievajú sa; odolné proti poškriabaniu
UV ochrana UV400
Vlastnosť rámu Polstrované obrúčky; Dĺžka strmeňa prestaviteľná; Sklon straníc nastaviteľný; Nastaviteľné sedlá
Materiál kotúča polykarbonát
Druh produktu Ochranné okuliare

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 096702 CLEAR
EAN/GTIN 8058774257665
Číslo výrobcu 5X1Z.03.00.00

Popis

Prevedenie:

Inovatívne ochranné okuliare s dizajnom Floating Lens na optimálne prispôsobenie sa tvaru bez otlačených miest. Ergonomický dynamický dizajn vďaka nastaviteľným straniciam na dĺžku a sklon.
Tenké držiaky na kombináciu s inými OOP, napr. ochrana sluchu.
Nanášaním Vanguard Plus pre vynikajúce vlastnosti bez okují a odolnost voci poškriabaniu na vnútornej a vonkajšej strane.

Norma:

EN 166
EN 170

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo