Komfortné ochranné okuliare Millennia® 2G CLEAR

Č. pol.: 096329 CLEAR
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
569 kus/y s okamžitým dodaním
  • Povrchová úprava disku: odolné proti poškriabaniu
  • UV ochrana: Štandardná
  • Materiál kotúča: polykarbonát

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Millennia®
Označenie rámu EN 166 FT
Označenie diskov 2C-1,2 HON 1 FTK
Povrchová úprava disku odolné proti poškriabaniu
UV ochrana Štandardná
Materiál kotúča polykarbonát
Označenie výrobcu 2G
Druh produktu Ochranné okuliare

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 096329 CLEAR
EAN/GTIN 7312550321751
Číslo výrobcu 1032175

Popis

Prevedenie:

Jednoduché ochranné okuliare so 180° zorným poľom bez skreslenia. Prvotriedny kryt priestoru pre oči chráni oči a oblasť spánkov pred nárazmi a časticami. Súčasťou balenia je športový remienok na okuliare. Vysoká odolnosť proti poškriabaniu.

Norma:

EN 166, EN 170

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo