Rukavice na ochranu proti chladu, pár 9

Č. pol.: 094805 9
  • Minimálne množstvo objednávky 12 ks
  • Kroky objednávky: 12 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
695 kus/y s okamžitým dodaním
  • Trieda ochrany pred rezom: C
  • Norma: EN 511

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Použitie viacrazové
Veľkosť rukavíc 9
Trieda ochrany pred rezom C
Norma EN 511
EN 388 4X42C
EN 511 X2X
Podkladový materiál Polyester
Povrchová úprava Nitril/nitrilová pena
Variant Povrchovej úpravy 3/4 povrchová úprava
Farba červená/čierna
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Ochranné rukavice proti chladu
Druh produktu Ochranné rukavice proti chladu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094805 9
EAN/GTIN 4067263202714

Popis

Prevedenie:

Ochranná rukavica proti chladu HOLEX s príjemnou flísovou podšívkou. Vhodná pre mokré pracovné prostredia vďaka plne potiahnutému chrbtu ruky. Veľmi dobrý úchop vďaka dodatočnému nitrilovému penovému povlaku na dlani.

Použitie:

Vo veternom, chladnom alebo mokrom pracovnom prostredí.

Norma:

EN 388, EN 511

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.