Mănuşi de protecţie la frig, Mărimea mănuşilor: 9

Cod articol.: 094805 9
Reducere
10,40 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 15 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăți
  • Pași de comandă: 12 bucăți
La cerere
În stoc
1.374 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, roşu Roșu coral
partea descrisă, Roșu coral Handflächenbereich
Denumirea producătorului HOLEX Kälteschutzhandschuh
Conţinut perechi 1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 C
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) X
Rezistenţă la propagarea rupturii 4
Rezistenţă la penetrare 2
Rezistenţă la tăiere (TDM) C
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Convecție rece X
Contact rece 2
Etanşeitate la apă X
Material acoperire, Strat de acoperire 3/4 Nitril; Spumă de nitril
Cod EN 388 4X42C
Culoarea roşu; negru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie la frig; Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 9
Domeniul de aplicare Multifuncțională
Închidere nu sunt prevăzute
Execuție Cinci degete
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Standard EN 388; EN 511
Material de bază Poliester
Strat de acoperire Strat de acoperire 3/4
Căptuşit da
Caracteristici Prindere în mediu umed
Categoria de protecție II
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094805 9
EAN / GTIN 4067263202714
Număr producător 094805 9
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mănuşi de protecţie la frig HOLEX cu căptușeală agreabilă din lână. Adecvat pentru medii de lucru umede datorită spatelui complet acoperit al mâinii. Siguranţă la prindere foarte bună datorită stratului suplimentar de spumă nitrilică de pe palma mâinii.

Aplicaţie:

În mediu de lucru cu vânt, rece sau umed.

Standard:

EN 388; EN 511

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru utilizare în medii de lucru uscate și pentru atingerea componentelor electronice de mici dimensiuni, pentru activități de întreținere, inspecție și montaj.
  • Există mai mulți parametri care trebuie luați în considerare atunci când alegeți o mănușă de protecție împotriva frigului: Temperatura ambiantă, condițiile atmosferice, viteza vântului, sănătatea și starea de bine a persoanei, efectul altor haine de protecție purtate de persoană, durata expunerii, nivelul de activitate, cerințele de dexteritate, contactul cu obiecte reci, contactul cu obiecte umede sau uscate.
  • Efect optim de protecţie doar dacă acoperă complet zona care trebuie protejată. În cazul mănușilor de protecție cu închidere, verificați dacă acestea sunt bine strânse. Mănușile de protecție nu trebuie să alunece. Alegeți mărimea potrivită a mănușilor.
  • Protejează mâinile împotriva pericolelor, abraziunilor și șocurilor mecanice, precum și împotriva altor leziuni superficiale.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu protejează împotriva pericolelor chimice, microbiologice și electrice.
  • A nu se utiliza în apropierea componentelor rotative ale mașinilor.
  • Efectul de protecție nu trebuie să fie afectat de combinația cu alte echipamente de protecție, iar utilizatorul nu trebuie să fie obstrucționat în timpul lucrului.