Rukavice na ochranu pred chemikáliami, pár Flextril™ 101V 11

Č. pol.: 094796 11
  • Minimálne množstvo objednávky 12 pár
  • Kroky objednávky: 12 pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: Certifikované pre potraviny
  • Trieda ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
  • EN 374: Typ A (JKNOPT)

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Flextril™
Vlastnosť rukavíc Certifikované pre potraviny
Trieda ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
Označenie výrobcu Flextril™ 101V
Veľkosť rukavíc 11
EN 374 Typ A (JKNOPT)
Odolnosť voči chemikáliám JKONPT
EN 388 2X01X
Materiál Nitril
Podkladový materiál Nitril
AQL 0,65
Dĺžka 330 mm
Hrúbka 0,28 mm
Farba modrá
Použitie viacrazové
Hrúbka steny 0,28 mm
Norma/vyhláška EN 374
Druh rukavíc Rukavice na ochranu pred chemikáliami
Druh produktu Rukavice na ochranu pred chemikáliami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094796 11
EAN/GTIN 13603835713905
Číslo výrobcu 32-3011E/11XXL/N

Popis

Prevedenie:

Flextril™ 101V. Nitrilové ochranné rukavice proti chemikáliám pre suché a mokré pracovné prostredie. S integrovanou technológiou Honeywell Moisture Dispersion pre vysoký komfort nosenia. Vysoká pohyblivosť prstov a vynikajúca priľnavosť vďaka povrchovej úprave Flextril™. QR kód na zadnej strane ruky poskytuje jednoduchý a rýchly prístup ku všetkým dôležitým technickým dokumentom a špecifikáciám. Schválené pre kontakt s potravinami.
Ochranné rukavice kategórie III.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.