Paio di guanti di protezione dai prodotti chimici Flextril™ 101V 11

Codice art.: 094796 11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 paia
  • Ordinabili per multipli di: 12 paia
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
108 pezzi in magazzino
  • Caratteristiche guanti: Idoneo al contatto con alimenti
  • Grado di protezione: Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
  • EN 374: modello A (JKNOPT)

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Flextril™
Caratteristiche guanti Idoneo al contatto con alimenti
Grado di protezione Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
Denominazione originale prodotto Flextril™ 101V
Misure guanti da lavoro 11
EN 374 modello A (JKNOPT)
Resistenza alle sostanze chimiche JKONPT
EN 388 2X01X
Materiale Nitrile
Materiale supporto Nitrile
AQL 0,65
Lunghezza 330 mm
Spessore 0,28 mm
Colore blu
Utilizzo riutilizzabile
Spessore (parete) 0,28 mm
Norma/regolamento EN 374
Tipo di guanto Guanti di protezione dai prodotti chimici
Tipo di prodotto Guanti di protezione dai prodotti chimici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094796 11
EAN / GTIN 13603835713905
Codice del produttore 32-3011E/11XXL/N

Descrizione

Esecuzione:

Flextril™ 101V. Guanto di protezione dai prodotti chimici in nitrile per ambienti lavorativi asciutti e bagnati. Con tecnologia Honeywell Moisture Dispersion integrata per un elevato comfort. Elevata mobilità delle dita e ottima sicurezza di presa grazie al rivestimento Flextril™. Il codice QR sul dorso della mano consente un accesso semplice e rapido a tutti i documenti tecnici e alle specifiche più importanti. Idoneo per il contatto con gli alimenti.
Guanti protettivi in III categoria.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.