{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Obsah | 1 | |
Vlastnosť rukavíc | Bez DMF | |
Trieda ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374 | |
Označenie výrobcu | Vitoject 890 | |
Veľkosť rukavíc | 11 | |
EN 374 | Typ A (DFGKLM) | |
Odolnosť voči chemikáliám | DFGKLM | |
EN 388 | 3101X | |
Materiál | Viton | |
Podkladový materiál | Viton | |
AQL | 0,65 | |
Rozsah použitia | Heavy Duty | |
Dĺžka | 350 mm | |
Hrúbka | 0,7 mm | |
Farba | čierna | |
Použitie | viacrazové | |
Hmotnosť | 355 g | |
Trieda ochrany pred rezom | 1 | |
Kategória ochrany | kategória III | |
Druh rukavíc | Rukavice na ochranu pred chemikáliami | |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred chemikáliami | |
CAS AL | 1A004B | |
SH-Code AL | 00 |
Číslo položky | 094783 11 | |
EAN/GTIN | 4008198789017 | |
Číslo výrobcu | 890/11 |