{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | Vitoject 890 | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Résistance aux produits chimiques | DFGKLM | |
| Contenu Paires | 1 paire | |
| Classe de protection anti-coupure, EN 388 | A | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Résistance à l’abrasion | 3 | |
| Résistance à la coupure par lame (test de coupe) | 1 | |
| Résistance à la déchirure | 0 | |
| Résistance à la perforation | 1 | |
| Résistance à la coupure par lame (TDM) | X | |
| Protection contre les chocs | absence de détermination | |
| Type | Type A | |
| Epaisseur | 0,7 mm | |
| Code EN 388 | 3101X | |
| Couleur | noir | |
| Type de produit | gants | |
| Domaine d’utilisation | protection contre les produits chimiques | |
| Taille de gants | 11 | |
| Domaine d’application | Heavy Duty | |
| Réutilisation | réutilisable | |
| Unité | Paire | |
| AQL (Accepted Quality Level) | 0,65 | |
| Norme | EN 374:2016; EN 388; EN ISO 21420 | |
| Substrat | viton | |
| Revêtement | aucun revêtement | |
| Avec doublure | non | |
| Caractéristiques | sans DMF | |
| Catégorie de protection | III | |
| Longueur totale | 350 mm | |
| Poids total | 355 g | |
| CAS AL | 1A004B | |
| Code SH AL | 00 |
| Référence article | 094783 11 | |
| EAN / GTIN | 4008198789017 | |
| Réf. fabricant | 089011111X | |
| Fabricant/personne responsable | KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com |