Rukavice na ochranu pred chemikáliami, pár NitoPren® 717 11

Č. pol.: 094768 11
  • Minimálne množstvo objednávky 10 pár
  • Kroky objednávky: 10 pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
324 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: bez latexu; Bez DMF
  • Trieda ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
  • EN 374: Typ A (AKLOPT)
  • Trieda ochrany pred rezom: 0

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 10
Vlastnosť rukavíc bez latexu; Bez DMF
Trieda ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
Označenie výrobcu NitoPren 717
Veľkosť rukavíc 11
EN 374 Typ A (AKLOPT)
Odolnosť voči chemikáliám AKLOPT
EN 388 3001X
Materiál Nitril, chloroprén
Podkladový materiál Nitril, chloroprén
AQL 0,65
Rozsah použitia Allround
Dĺžka 310 mm
Hrúbka 0,65 mm
Farba tmavosivá
Použitie viacrazové
Hmotnosť 125 g
Trieda ochrany pred rezom 0
Kategória ochrany kategória III
Druh rukavíc Rukavice na ochranu pred chemikáliami
Druh produktu Rukavice na ochranu pred chemikáliami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094768 11
EAN/GTIN 4008198771715
Číslo výrobcu 717/11

Popis

Prevedenie:

Ochranné rukavice kategórie III.
NitoPren® 717. Dvojvrstvové ochranné rukavice z nitrilu a chloroprénu. Vysoká odolnosť voči širokému spektru rôznych skupín nebezpečných látok. Dobrá priľnavosť na mokrých a mastných častiach. Neobsahuje prírodný latex.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.