{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | NitoPren | |
| Denumirea producătorului | NitoPren 717 | |
| Rezistenţă la substanţe chimice | AKLOPT | |
| Conţinut perechi | 1 pereche | |
| Versiune, EN 388 | EN388:2016 | |
| Rezistenţa la abraziune | 2 | |
| Rezistenţă la tăiere (test Coupe) | 0 | |
| Rezistenţă la propagarea rupturii | 0 | |
| Rezistenţă la penetrare | 1 | |
| Rezistenţă la tăiere (TDM) | X | |
| Protecţie împotriva şocurilor | Nedeterminat | |
| Descărcare conform EN 61340-5-1 | 0,9 s | |
| Tip | Tip A | |
| Concentrație | 0,65 mm; 0,65 mm | |
| Cod EN 388 | 2001X | |
| Culoarea | gri | |
| Tip produs | Mănuşi | |
| Domeniu de utilizare | Protecţie contra substanţelor chimice | |
| Mărime mănuşă | 11 | |
| Domeniul de aplicare | Multifuncțională | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Unitate | Pereche | |
| AQL (nivel de calitate acceptat) | 0,65 | |
| Standard | EN 374:2016; EN 388; EN 61340-5-1 | |
| Material de bază | Cloropren; Nitril | |
| Strat de acoperire | Fără strat de acoperire | |
| Căptuşit | Nein | |
| Caracteristici | Fără DMF; Fără latex; Prindere în mediu uleios; Prindere în mediu umed | |
| Categoria de protecție | III | |
| Lungimea totală L | 310 mm | |
| Greutate totală | 125 g | |
| Cuprins | Pereche |
| Cod articol | 094768 11 | |
| EAN / GTIN | 4008198771715 | |
| Număr producător | 071711141E | |
| Producător/responsabil | KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com |