Rukavice na ochranu pred chemikáliami, pár AlphaTec® 02-100 11

Č. pol.: 094765 11

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    16,10 € / pár
  • Od 12 pár
    13,42 € / pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: bez latexu
  • Trieda ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
  • EN 374: Typ A (ABCEFGHIMS)

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria AlphaTec®
Obsah 1
Vlastnosť rukavíc bez latexu
Trieda ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
Veľkosť rukavíc 11
EN 374 Typ A (ABCEFGHIMS)
Odolnosť voči chemikáliám ABCEFGHIMS
Materiál LLDPE laminát
Podkladový materiál LLDPE laminát
AQL 0,65
Rozsah použitia Allround
Dĺžka 380 mm
Hrúbka 0,062 mm
Farba biela
Použitie viacrazové
Hmotnosť 4 g
Kategória ochrany kategória III
Druh rukavíc Rukavice na ochranu pred chemikáliami
Povrchová úprava LLDPE laminát
Druh produktu Rukavice na ochranu pred chemikáliami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094765 11
EAN/GTIN 76490447694
Číslo výrobcu 02-100/11

Popis

Prevedenie:

Ochranné rukavice kategórie III.
AlphaTec® 02-100. Päťvrstvové laminátové rukavice s extrémne vysokou odolnosťou voči širokému spektru chemikálií. Anatomický strih. Každá rukavica je individuálne testovaná na tlak vzduchu.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.