Para rękawic chroniących przed działaniem środków chemicznych AlphaTec® 02-100 11

Nr art.: 094765 11
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    79,79  PLN / para
  • z 12 para
    66,47  PLN / para
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
  • Właściwości rękawic: bez lateksu
  • klasa ochrony: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374.: Typ A (ABCEFGHIMS)

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria AlphaTec®
zawartość 1
Właściwości rękawic bez lateksu
klasa ochrony Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
rozmiar rękawic 11
EN 374. Typ A (ABCEFGHIMS)
Odporność na działanie środków chemicznych ABCEFGHIMS
materiał Laminat LLDPE
materiał podłoża Laminat LLDPE
AQL 0,65
zakres zastosowania Uniwersalne
długość 380 mm
Grubość 0,062 mm
kolor białe
zastosowanie wielorazowe
masa 4 g
Kategoria ochrony Kategoria III
Rodzaj rękawic Rękawice odporne na działanie środków chemicznych
powłoka Laminat LLDPE
Rodzaj produktu Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094765 11
EAN / GTIN 76490447694
Numer producenta 02-100/11

Opis

Wykonanie:

Rękawice ochronne kategorii III.
AlphaTec® 02-100. Pięciowarstwowe, laminowane rękawice o bardzo dużej wytrzymałości na wiele środków chemicznych. Anatomiczny kształt. Każda rękawica jest kontrolowana sprężonym powietrzem.

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.