Súprava jednorazových rukavíc TouchNTuff® 92-670 8

Č. pol.: 094720 8
Nastavte cenu 100 ks (0,19 € / 1 ks)
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
611 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: bez silikónov; bez latexu; Certifikované pre potraviny; šetrné k pokožke alergikov
  • EN 374: Typ B (JKT)
  • Trieda ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TouchNTuff®
Vlastnosť rukavíc bez silikónov; bez latexu; Certifikované pre potraviny; šetrné k pokožke alergikov
EN 374 Typ B (JKT)
Odolnosť voči chemikáliám JKT
Materiál Nitril
Trieda ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
Podkladový materiál Nitril
Povrchová úprava Nitril
Hrúbka 0,11 mm
Dĺžka 240 mm
Obsah 100
Hmotnosť 3 g
Farba modrá
Rozsah použitia Presnosť
Veľkosť rukavíc 8
Hrúbka steny 0,1 mm
AQL 1,5
Použitie jednorazové
Čas prenikania pri cyklohexáne 99 % >480 min
Čas prenikania pri etanole 95 % <10 min
Čas prenikania pri izopropáne 99 % 30 - 40 min
Čas prenikania pri hydroxide sodnom 40 % >480 min
Čas prenikania pri kyseline sírovej 50 % >480 min
Kategória ochrany kategória III
Druh rukavíc Jednorazová rukavica
Druh produktu Jednorazová rukavica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094720 8
EAN/GTIN 076490493332
Číslo výrobcu 92-670/7,5-8

Popis

Prevedenie:

Súprava jednorazových rukavíc v dávkovači. Kategória III. Bez púdru.
TouchNTuff® 92-670. Bez silikónu a vosku. Textúrované končeky prstov. Schválené pre kontakt s potravinami. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norma:

EN 374

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo
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
    Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka